Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Acryl-Dichtstoff für die RAL-Montage innen OTTOSEAL A 710 580ML C01 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-2190801
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     A71008C01
EAN/GTIN:
     4030574093678
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Fensteracryl
otto chemie acryl weiß

OTTOSEAL® A 710 Der Acryl-Dichtstoff für die RAL-Montage innen (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der Spezial-Acryl-Dichtstoff für die RAL-Montage Innen OTTOSEAL® A 710 ist durch seine hohe Bewegungsaufnahme sowie seine Überstreichbarkeit optimal für die dauerhafte, luftdichte Abdichtung von Fenstern und Türen im Innenbereich geeignet. Zusammen mit den beiden Dichtstoffen für die RAL-Montage Außen, OTTOSEAL® P 720 und OTTOSEAL® S 730, bildet der Acryl-Dichtstoff ein geprüftes System.

Anwendungsgebiete

  • Für die RAL-Montage INNEN
  • Für die dauerhaft luftdichte Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper. Im System mit den OTTO-Dichtstoffen OTTOSEAL® M 360 / OTTOSEAL® P 720/ OTTOSEAL® S 730 (Außenabdichtung) einsetzbar

Eigenschaften

  • Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit - Erfüllt die Anforderungen der RAL-Montage-Richtlinie
  • Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
  • Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
  • 18 % zulässige Gesamtverformung nach ISO 9046 (Herstellerprüfung) - Auch für große Fugenbewegungen geeignet
  • Frostunempfindlich - Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1 - F EXT-INT 12,5 P
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • Bauteilprüfung „Luftundurchlässigkeit und Schlagregendichtheit eines Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukörper nach simulierten Kurzzeitbelastungen“ (ift Rosenheim)
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9+12+24+31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
580ML Alu-Folienbeutel
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: acryl, acryl weiß, Dichtstoff, A710, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.