| |
|
| Artikel-Nr.: C996-2001801 Herst.-Nr.: A21008C01 EAN/GTIN: 4030574093548 |
| | | |
|
| | |
| OTTOSEAL® A 210 Das Maleracryl (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Das Maleracryl OTTOSEAL® A 210 eignet sich für alle Anschlussfugen im Innenausbau an Wänden und Decken, z.B. zwischen Wand und Türrahmen oder über Sockelleisten. Der elastische Dichtstoff ist mit handelsüblichen Dispersionsfarben überstreichbar und vergilbt oder vergraut nicht. Anwendungsgebiete - Abdichten von Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z.B. bei Fensterbänken und Rolladenkästen
Eigenschaften - 10% zulässige Gesamtverformung nach ISO 9046 (Herstellerprüfung)
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Keine Vergilbung / Vergrauung
- Anstrichverträglich nach DIN 52452 - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
- Frostunempfindlich - Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 7,5 P
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 12+20+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 580ML Alu-Folienbeutel | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: acryl weiß, Dichtstoff, A210, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |