| |
|
| Artikel-Nr.: C996-1701401 Herst.-Nr.: S11504C01 EAN/GTIN: 4030574013607 |
| | | |
|
| | |
| OTTOSEAL® S 115 Das Bau-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Das neutral vernetzende Bau-Silikon OTTOSEAL® S 115 ist für viele Anwendungen im und ums Haus bestens geeignet. Ob beim Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen, Betonfertigteilen oder bei Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff: OTTOSEAL® S 115 sorgt für robuste, langlebige Fugen. Durch seine fungizide Ausrüstung kann es auch im Sanitärbereich verwendet werden. Anwendungsgebiete - Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
- Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
Eigenschaften - Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- Anstrichverträglich nach DIN 52452 (nicht überstreichbar) - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18540-F
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+7+9+14+19-1+20+24+25+27+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |