Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Bau-Silikon OTTOSEAL S 115 310ML C00 TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-1701400
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S11504C00
EAN/GTIN:
     4030574013591
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon

OTTOSEAL® S 115 Das Bau-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Das neutral vernetzende Bau-Silikon OTTOSEAL® S 115 ist für viele Anwendungen im und ums Haus bestens geeignet. Ob beim Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen, Betonfertigteilen oder bei Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff: OTTOSEAL® S 115 sorgt für robuste, langlebige Fugen. Durch seine fungizide Ausrüstung kann es auch im Sanitärbereich verwendet werden.

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
  • Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
  • Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich

Eigenschaften

  • Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
  • Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
  • Anstrichverträglich nach DIN 52452 (nicht überstreichbar) - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
  • Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 18540-F
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+7+9+14+19-1+20+24+25+27+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Kunststoff Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, silikon transparent 310 ml, sanitär silikon, bau-silikon transparent, Dichtstoff, S115, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.