Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenbüro Meisterbüro PREFAB-12, B-Ware, 4 Fenster, 1 Tür (9 Wand-Paneele, 4 Decken-Paneele)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Hallenbüro Meisterbüro PREFAB-12, B-Ware, 4 Fenster, 1 Tür (9 Wand-Paneele, 4 Decken-Paneele)
Titelbild: Hallenbüro Meisterbüro PREFAB-12, B-Ware, 4 Fenster, 1 Tür (9 Wand-Paneele, 4 Decken-Paneele)
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/25400_hallenbuero_aufbau_02_fenster_ol.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/23880_95190-S_95192-S_95193-S_hallenbuero-einzelteile-01_ol.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/25401_hallenbuero_aufbau_01_tuer_ol.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/25398_hallenbeuro_aufbau_04_decke_ol.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/25397_95190-S_95192-S_95191-S_95193-S_95190_95197_95194_95237_95195_95192_95191_95193_95196_hallenbuero_aufbau_05_kante_ol.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/23885_hallenbuero-detail-fenster_ol.jpg
Hallenbüro Meisterbüro PREFAB-12, B-Ware, 4 Fenster, 1 Tür (9 Wand-Paneele, 4 Decken-Paneele)
Artikel-Nr.:
     C993-95191
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     95191
EAN/GTIN:
     4251617962922
Suchbegriffe:
Fertigraum Sichtwand-Türelement
Fertigraum Trennwand-Türelement
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Info: Aufgrund eines Produktionsfehlers bieten wir unser PREFAB-Hallenbüro als B-Ware zum reduzierten Preis an. Das bedeutet, kleinere Lackschäden und/oder Dellen können auftreten, müssen aber nicht. Ebenso können die Paneele in unterschiedlichen Farbnuancen geliefert werden. Die Gewährleistung bleibt voll erhalten. Eine Produktionshalle oder Lagerhalle braucht schnell mal einen oder mehrere Arbeitsplätze, die alle Vorteile eines richtigen Raumes bieten und dabei unkompliziert und schnell aufgebaut werden können. Das Hallenbüro/Meisterbüro Prefab-12 kann direkt online bestellt werden, lässt sich prima mit nur wenigen Handgriffen aufbauen und bietet allerhand Extras und durchdachte Elemente – das alles zum fairen Preis und ohne lange Planungsphasen und Lieferzeiten. Beliebig gereiht aufbauen Montage auf Ihrem Hallenboden Paneele mit Nut und Feder Inkl. Fenster & Tür-Paneele Inkl. Beleuchtungselemente Inkl. Schuko-Steckdose & Lichtschalter (Wechselschalter) Ein flexibel gestaltetes Hallenbüro ganz nach Ihren Wünschen Die 9 Wand-Paneele (12 m²) können individuell nach Ihren Wünschen aufgebaut werden. Die hier gezeigten Abbildungen sind nur Beispiele. Sie erhalten eine Tür, 4 Fenster, welche Sie beliebig gereiht in die Stahlschienenkonstruktion einhängen können. Info: Das Fenster lässt sich nicht öffnen oder kippen. Die Höhe (2.500 mm Innenmaß | 2.550 mm Außenmaß) und Raumtiefe (3.000 mm Innenmaß | 3.100 mm Außenmaß) bleiben dabei immer gleich. Das Material der Paneele, aufgebaut in Sandwich-Bauweise, besteht außen und innen aus Stahl (Weiß, spritzlackiert, 0,4 mm Stahl) und mittig Steinwolle als Dämmschicht. Dadurch sind die Paneele zwar nicht gerade leichtgewichtig (11 kg/m²) aber sehr stabil und es dringen wenige Geräusche aus der oft lauten Hallenumgebung in das Raum-in-Raum System. Der Dämmwert liegt zwischen 20 - 40 dB je nach Außenlautstärke. Der Wärmedämmwert der Prefab Hallenbüros beträgt 0,787 W/(m²K) und die Wärmeleitfähigkeit 0,05 W/(mK). Info: Das Dach ist nicht begeh- oder belastbar. Die Meisterbüro Innenausstattung – Standard und doch Extra Nicht nur Geräusche, auch Staub und Gerüche kommen so nicht an den neu geschaffenen Arbeitsplatz. Das Hallenbüro Prefab-12 ist bereits im Standard, d. h. ohne Aufpreis, mit einem Schallschutz und Staubschutz ausgestattet. Die Fenster-Paneele bestehen aus 8 mm dicken, doppelverglasten Fensterscheiben (25 kg) mit integrierter Belüftung, sodass die Scheibe nicht beschlägt. Die Glasscheiben bestehen aus gehärtetem Glas, welches bei einem Schaden, ähnlich wie bei der Frontscheibe des Autos, in viele kleine Partikel springt. Somit wird das Verletzungsrisiko minimiert. Für jedes zweite Deckenelement gibt es ein Beleuchtungselement, sodass die Ausleuchtung im Meisterbüro perfekt auf die Nutzung mit wenig einfallendem Tageslicht abgestimmt ist. Eine Steckdose und ein Lichtschalter sind ebenfalls im Tür-Paneel integriert. Die Kabel für die Elektrik werden an der Decke angebracht, der Anschluss muss vorschriftsgemäß von einem Elektriker durchgeführt werden. Dank des verwendeten Materials aus Stahl, können z. B. Pläne oder andere wichtige Unterlagen mittels Magnet rückstandsfrei an die Wände gehängt werden. Die Tür ist abschließbar und wird mit drei Schlüsseln geliefert. Alles wird standardmäßig mit dem Hallenbüro geliefert - Sie erhalten Extras ohne Aufpreis.Die einzelnen Paneele sind mit einer transparenten Schutzfolie versehen, welche nach erfolgter Montage rückstandslos entfernt werden kann.Ein Abziehen der Folie vor der Montage wird nicht empfohlen, um eventuelle Kratzer während der Montage zu vermeiden.Die Paneele können Sie bei Verschmutzung mit einem Seifengemisch und einem Mikrofasertuch leicht und schonend reinigen. Aufbau und Umbau des Hallenbüros Sollte ein Umzug anstehen oder ein Anbau an das Hallenbüro angefügt werden, so ist das kein Problem. Genauso leicht und einfach wie es aufgebaut wird, kann man es auch wieder abbauen oder erweitern. Die Paneele werden einfach ineinandergesteckt und fixieren sich von selbst, Dank des Nut- und Feder-Systems an den Seitenelementen. Je nach Größe variiert die Aufbauzeit etwas, aber für ein Hallenbüro mit 12 m² (4 x 3 m) benötigen unsere geübten TOPREGAL-Monteure ca. 2 - 4 h. Benötigte Arbeitsmittel sind eine Handelsübliche Bohrmaschine und ein Schraubendreher. Gerne übernimmt das TOPREGAL-Montageteam auch den Aufbau für Sie – einfach nach Kauf auf der Bestellbestätigungsseite ein Angebot für die Montage mit nur wenigen Klicks anfordern. Wichtig Alle Prefab Paneele verfügen über Eigenschaften der Brandklasse B1 nach DIN 4102-1.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.113,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.528,70*
€ 8.959,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.436,10*
€ 8.848,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.207,09*
€ 8.576,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.113,82*
€ 8.465,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.