Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerplomben CP-85S mit Seriennummer, ISO 17712 zertifiziert, 250er Set, TOPREGAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Containerplomben CP-85S mit Seriennummer, ISO 17712 zertifiziert, 250er Set, TOPREGAL
Titelbild: Containerplomben CP-85S mit Seriennummer, ISO 17712 zertifiziert, 250er Set, TOPREGAL
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/220831_239902_Containerplomben_Offen_Geschlossen_Nummer_einzel_09-2024.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/220837_239902_239903_Containerplomben_TR-Logo_09-2024.jpg
Containerplomben CP-85S mit Seriennummer, ISO 17712 zertifiziert, 250er Set, TOPREGAL
Artikel-Nr.:
     C993-239902
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     239902
EAN/GTIN:
     4066714091075
Suchbegriffe:
Bolzenplombe
Containerplombe
Plombe
Sicherheitsplomben
Höchste Sicherheit für Ihre Fracht Unsere hochsicheren Containerplomben Cp-85S sind die ideale Wahl für Unternehmen in der Logistikbranche, die Wert auf zuverlässige Sicherheit und einfache Nachverfolgung legen. Containerplomben sind speziell dafür ausgelegt, Container vor unbefugtem Zugriff zu schützen und sind nur mit einem Bolzenschneider oder einer Betonschere zu öffnen. Die Containerplomben von Topregal erfüllen die strengen Anforderungen der internationalen Norm Iso/Pas 17712:2013 und sind in einer auffälligen gelben Farbe gehalten. Hergestellt aus robustem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und einem Stahlkern, bieten sie eine hohe Zugfestigkeit von über 10 kN. Jede Plombe wiegt 62 g und hat kompakte Abmessungen von 22,6 mm x 22,6 mm x 84,8 mm mm, mit einer Gesamtlänge von 110 mm inklusive Verschlusskappe. Der Stahlstift der Plombe hat einen Durchmesser von 8 mm. Jede Plombe ist mit einer einzigartigen, fortlaufenden Nummerierung versehen, die sich auf dem Stift, sowie der Verschlusskappe befindet. Diese beiden Komponenten werden einfach und ohne Werkzeug zusammengeklickt, um den Container zu sichern. Dieses Merkmal ermöglichen eine einfache und effektive Nachverfolgung und garantiert zusätzliche Sicherheit. Vertrauen Sie auf unsere Containerplomben von Topregal, um Ihre Fracht sicher und zuverlässig zu versiegeln. Ihre Ladung ist es wert!
Weitere Suchbegriffe: plombe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 212,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.