Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Scherenröllchenbahn FRB-PK7 , ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)-Röllchen, 6.900 mm, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Mobile Scherenröllchenbahn FRB-PK7 , ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)-Röllchen, 6.900 mm, TecMaschin
Titelbild: Mobile Scherenröllchenbahn FRB-PK7 , ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)-Röllchen, 6.900 mm, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/206817_221700_FRB-PK7_kleine_PVC_S-Form-links.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/206808_221700_FRB-PK7_kleine_PVC_Kreis.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/206813_221700_FRB-PK7_kleine_PVC_Detail-Griff.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/206809_221700_FRB-PK7_kleine_PVC_Detail-Roellchen-Seite.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/206811_221700_FRB-PK7_kleine_PVC_Detail-Roellchen-oben.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/206810_221700_FRB-PK7_kleine_PVC_Detail-Roellchen-schraeg-oben.jpg
Mobile Scherenröllchenbahn FRB-PK7 , ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)-Röllchen, 6.900 mm, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     C993-221700
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     221700
EAN/GTIN:
     4066714005133
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren röllchenbahn
Flexibel und mobil Waren transportieren – mit der Röllchenbahn von TecMaschin Die Scherenröllchenbahn Frb-Pk7 von TecMaschin ist die optimale Lösung für einen preiswerten Einstieg in den Warentransport ohne Antrieb. Sie ist ideal für Räumlichkeiten, in denen es beengt zugeht oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können und erlaubt eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Die Röllchenbahn kann auf bis zu 6.900 mm ausgefahren werden. Zudem können auch Kurven gebildet werden, wodurch das Transportgut mühelos und kräfteschonend flexibel bis zur gewünschten Ladeposition geleitet wird. Dank der höhenverstellbaren Füße (700 - 1.000 mm) lässt sich die Neigung des Rollenförderers schnell und problemlos einstellen, wodurch der Transport von Paketen auch auf schrägen oder stufigen Untergründen ermöglicht wird. Auch das Aus- und Einladen von Transportfahrzeugen wird so erleichtert, da Höhenunterschiede einfach überwunden werden können. Zudem ist das Handling besonders unkompliziert und flexibel dank der geringen Maße (2.220 - 6.900 mm x 750 mm x 700 mm) im zusammengeschobenen Zustand und den Lenkrollen und Bremsen. Der einklappbare Griff an einem Ende der Rollenbahn vereinfacht das Handling zusätzlich. Die Rollen aus langlebigen ABS sind im Vergleich zu Stahlrollen besonders leicht, wodurch die Rollenbahn nur 125 kg wiegt. Belastet werden darf die Frb-Pk7 mit maximal 40 kg/m². Anwendungsszenarien Der Rollenförderer Frb-Pk7 ist in vielen Anwendungsbereichen verschiedenster Branchen, wie z.B. bei Paket- und Kurierdiensten, im Versandhandel und in der Verpackungsindustrie flexibel einsetzbar. Optimale Eignung zum Be- und Entladen von Lkws und Wechselbrücken oder als Entlastungsstrecken zu Stoßzeiten und für Notfallszenarien. Info: Um eine bestmögliche Beförderung zu gewährleisten, sollten Waren auf mindestens 3 Tragrollen aufliegen und über einen glatten Boden verfügen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.522,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,66*
€ 2.040,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,29*
€ 2.011,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,41*
€ 1.916,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,71*
€ 1.863,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.522,04*
€ 1.811,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.