Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriezaun / Gewerbezaun 6er Set, Breite 15 m, Höhe 1.800 mm, 5/4/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Industriezaun / Gewerbezaun 6er Set, Breite 15 m, Höhe 1.800 mm, 5/4/5
Titelbild: Industriezaun / Gewerbezaun 6er Set, Breite 15 m, Höhe 1.800 mm, 5/4/5
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/25881_221238_doppelstabmattenzaun_anwendung-2.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/25878_221238_doppelstabmattenzaun_masse-detail.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/25879_221238_doppelstabmattenzaun_masse.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/25877_221238_doppelstabmattenzaun_anwendungsbild.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/25880_221238_doppelstabmattenzaun_detail-schraube.jpg
Industriezaun / Gewerbezaun 6er Set, Breite 15 m, Höhe 1.800 mm, 5/4/5
Artikel-Nr.:
     C993-221240
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     221240
EAN/GTIN:
     4066714002002
Mit dem robusten und langlebigen Industriezaun von Topregal können Sie optimal Ihre Industrieanlagen oder Ihr Gewerbegrundstück einzäunen. Mit einer Breite von 15 m und einer Höhe von 1.800 mm bietet der Gewerbezaun eine sichere Abgrenzung von Lagerhallen und Bürogebäuden. Hierbei entspricht die Breite eines Panels 2.500 mm. Dank der hochwertigen Materialien und Verarbeitung ist der Industriezaun besonders solide und beständig. Die Doppelstabmatten aus Stahl sind verzinkt und in anthrazit pulverbeschichtet und somit wetterfest. Die 4 mm dicken inneren Stäbe und 5 mm starken äußere Stäbe sind in einer Maschenweite von 50 x 200 angeordnet. Mit dieser relativ kleinen Maschenweite und wegen der Drahtspitzen, die oben überstehen, wird es Unbefugten erschwert den Zaun zu überwinden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Für einen perfekten Stand müssen die Pfosten 45 cm tief im Boden einbetoniert werden. Das Set besteht aus 6 Gitterpaneelen und 7 Pfosten. Sollten sie eine andere Länge benötigen, können Sie sich den Zaun auch aus Einzelteilen mit Pfosten & Gitterpaneel individuell zusammenstellen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,95*
€ 1.091,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,37*
€ 1.058,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,19*
€ 1.016,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,09*
€ 941,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.