Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckpfosten,inkl.Flacheisen 40x4mm,Bohrabst:400mm,vz,anth,60x60/2600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckpfosten,inkl.Flacheisen 40x4mm,Bohrabst:400mm,vz,anth,60x60/2600mm
Eckpfosten,inkl.Flacheisen 40x4mm,Bohrabst:400mm,vz,anth,60x60/2600mm
Eckpfosten,inkl.Flacheisen 40x4mm,Bohrabst:400mm,vz,anth,60x60/2600mm
Artikel-Nr.:
     C977-974800
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     974800
EAN/GTIN:
     4004338974800
Eckpfosten inkl. Flacheisen, Bohrabstand 400 mm, zur Befestigung von Doppelstab-Gittermatten, Flacheisen wird als separates Packstück pro Bestellung mitgeliefert, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Länge: 2600 mm, für Mattenhöhe: 2000 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Flacheisen: 40 x 4 mm, Anzahl Löcher: 12, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Länge 1:
2600 mm
für Mattenhöhe:
2000 mm
Flacheisen 2:
4 mm
Flacheisen 1:
40 mm
Gewicht pro PE (kg):
16.900 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
97480 0
Anzahl Löcher 1:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.