Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgittersystem Plus 7, Querrohr fvz., weiß, lichte Breite 1871 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgittersystem Plus 7, Querrohr fvz., weiß, lichte Breite 1871 mm
Absperrgittersystem Plus 7, Querrohr fvz., weiß, lichte Breite 1871 mm
Absperrgittersystem Plus 7, Querrohr fvz., weiß, lichte Breite 1871 mm
Artikel-Nr.:
     C977-771348
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     771348
EAN/GTIN:
     4004338771348
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Absperrgittersystem Plus 7, Traverse, Material: Stahl roh, Oberfläche: weiß, Länge Quertraverse: 1871 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 2000 mm, Rohr-Ø: 60 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rohr-Ø:
60 mm
Länge Quertraverse:
1871 mm
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
2000 mm
Gewicht pro PE (kg):
6.200 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77134 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.