Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnbügel Double fvz,z.Einb.,Bügel Ø48 mm,Breite 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Anlehnbügel Double fvz,z.Einb.,Bügel Ø48 mm,Breite 1800 mm
Fahrrad-Anlehnbügel Double fvz,z.Einb.,Bügel Ø48 mm,Breite 1800 mm
Fahrrad-Anlehnbügel Double fvz,z.Einb.,Bügel Ø48 mm,Breite 1800 mm
Artikel-Nr.:
     C977-694890
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     694890
EAN/GTIN:
     4004338694890
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnbügel Double, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Bügel-Ø: 48 mm, Bügelhöhe: 1300 mm, Breite: 1800 mm, Höhe über Boden: 800 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
1800 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Bügelhöhe
Maß b 1:
1300 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Bügel-Ø
Maß a-Ø:
48 mm
Höhe über Boden:
800 mm
Haltebügel:
doppelseitig
Gewicht pro PE (kg):
12.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
69489 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.