Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x2000,PF60x60/2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x2000,PF60x60/2500mm
Doppeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x2000,PF60x60/2500mm
Doppeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x2000,PF60x60/2500mm
Artikel-Nr.:
     C977-648473
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     648473
EAN/GTIN:
     4004338648473
Doppeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 2000 mm, lichte Breite: 1970 mm, Durchgangsbreite: 1854 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 910 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 910 mm, Höhe: 2000 mm, Pfostenlänge: 2500 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Aufteilung Torbreite: mittig geteilt, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
2500 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
2000 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1970 mm
Höhe 1:
2000 mm
Durchgangsbreite:
1854 mm
Gewicht pro PE (kg):
58.851 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
910 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
910 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64847 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,08*
€ 1.315,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,67*
€ 1.300,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,91*
€ 1.230,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,72*
€ 1.182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,59*
€ 1.118,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.