Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstab-Gittermatte,verz.grün,BxH2000x1200mm,Draht-Ø6/5/6,Masche50x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstab-Gittermatte,verz.grün,BxH2000x1200mm,Draht-Ø6/5/6,Masche50x200mm
Doppelstab-Gittermatte,verz.grün,BxH2000x1200mm,Draht-Ø6/5/6,Masche50x200mm
Doppelstab-Gittermatte,verz.grün,BxH2000x1200mm,Draht-Ø6/5/6,Masche50x200mm
Artikel-Nr.:
     C977-642846
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     642846
EAN/GTIN:
     4004338642846
Doppelstab-Gittermatte, Typ 6/5/6, ohne Überstand, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Breite: 2000 mm, Höhe: 1200 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73142090000
Ursprungsland:
Türkei
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Höhe 1:
1200 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
11.5 kg
Breite 1:
2000 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64284 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.