Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstab-Gittermatte,feuerverzinkt,BxH2000x2000mm,Draht-Ø6/5/6,Masche50x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstab-Gittermatte,feuerverzinkt,BxH2000x2000mm,Draht-Ø6/5/6,Masche50x200mm
Doppelstab-Gittermatte,feuerverzinkt,BxH2000x2000mm,Draht-Ø6/5/6,Masche50x200mm
Doppelstab-Gittermatte,feuerverzinkt,BxH2000x2000mm,Draht-Ø6/5/6,Masche50x200mm
Artikel-Nr.:
     C977-642815
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     642815
EAN/GTIN:
     4004338642815
Doppelstab-Gittermatte, Typ 6/5/6, ohne Überstand, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Breite: 2000 mm, Höhe: 2000 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73142090000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Höhe 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
19.700 kg
Breite 1:
2000 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64281 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.