Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 3010 mm, Höhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 3010 mm, Höhe 1000 mm
Doppeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 3010 mm, Höhe 1000 mm
Doppeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 3010 mm, Höhe 1000 mm
Doppeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 3010 mm, Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C977-509880
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509880
EAN/GTIN:
     4004338509880
Doppeltor Circle, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Ausführung: mittig geteilt, Nennbreite: 3000 mm, lichte Breite: 3010 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 1435 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 1435 mm, Höhe: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
JJ
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
3000 mm
lichte Breite 1:
3010 mm
Höhe 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
15.800 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
1435 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
1435 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
mittig geteilt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50988 0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,48*
€ 928,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,55*
€ 915,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,08*
€ 874,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,86*
€ 845,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,78*
€ 799,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.