Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1200 mm
Einzeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1200 mm
Einzeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1200 mm
Einzeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1200 mm
Einzeltor Circle, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1200 mm
Artikel-Nr.:
     C977-509873
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509873
EAN/GTIN:
     4004338509873
Einzeltor Circle, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 965 mm, Höhe: 1200 mm, Rahmenbreite: 880 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenbreite 1:
880 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1000 mm
lichte Breite 1:
965 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1200 mm
Gewicht pro PE (kg):
6.100 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50987 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,03*
€ 409,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.