Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm
Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm
Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm
Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm
Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm
Einzeltor Chaussee, Alu,matt schw.Kst.b., lichte Breite 965 mm, Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C977-509583
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509583
EAN/GTIN:
     4004338509583
Einzeltor Chaussee, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1000 mm, lichte Breite: 965 mm, Höhe: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76101000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
JJ
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1000 mm
lichte Breite 1:
965 mm
Lagerhaltung:
J
Höhe 1:
1000 mm
Gewicht pro PE (kg):
5.400 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50958 3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,19*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 320,03*
€ 380,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 316,82*
€ 377,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 307,34*
€ 365,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 295,88*
€ 352,10
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 268,19*
€ 319,15
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.