Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 40 x 40 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 40 x 40 x 2 mm
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 40 x 40 x 2 mm
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 40 x 40 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C977-499860
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     499860
EAN/GTIN:
     4004338499860
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
BA-Profil, Vierkant, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Türkei
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
40 mm
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
2.142 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49986 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.