Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank+ Alu silber elox.,LxB 2700x22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank+ Alu silber elox.,LxB 2700x22mm
Abschlussprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank+ Alu silber elox.,LxB 2700x22mm
Abschlussprofil Pro,Set f.Beläge7-15mm,Alu blank+ Alu silber elox.,LxB 2700x22mm
Artikel-Nr.:
     C977-487195
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     487195
EAN/GTIN:
     4004338487195
Suchbegriffe:
Abschlussprofil
Wandabschlussprofil
abschlussprofil
Abschlussprofil Pro, Material: Aluminium, Oberfläche: Trägerprofil: blank, Deckprofil: silberfarbig eloxiert, Breite: 22 mm, für Bodenbelagsstärken: 7 - 15 mm, Länge: 2700 mm, Materialstärke: 1,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
JJ
Materialstärke:
1.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
22 mm
Länge 1:
2700 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.810 kg
für Bodenbelagsstärken 2:
15 mm
für Bodenbelagsstärken 1:
7 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48719 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.