Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2600 x 8,6 x 12 x 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     C977-480837
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     480837
EAN/GTIN:
     4004338480837
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profile
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 8,6 mm, Höhe: 12 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 6 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
6 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.3 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
8.6 mm
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.273 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48083 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.