Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm
Flachstange, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 25 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C977-480271
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     480271
EAN/GTIN:
     4004338480271
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 25 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
25 mm
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.351 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48027 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.