Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, U-Form, Alu, weiß beschichtet, LxBxHxS 2600 x 15 x 15 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, U-Form, Alu, weiß beschichtet, LxBxHxS 2600 x 15 x 15 x 1,5 mm
BA-Profil, U-Form, Alu, weiß beschichtet, LxBxHxS 2600 x 15 x 15 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C977-479930
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479930
EAN/GTIN:
     4004338479930
Suchbegriffe:
U-Profil
gah alberts u-profil
u-profil
BA-Profil, U-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 12 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47993 0
Gewicht pro PE (kg):
0.445 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2600 mm
Maß a 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
12 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.