Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, U-Form, Alu, weiß beschichtet, LxBxHxS 2600 x 10 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, U-Form, Alu, weiß beschichtet, LxBxHxS 2600 x 10 x 10 x 1 mm
BA-Profil, U-Form, Alu, weiß beschichtet, LxBxHxS 2600 x 10 x 10 x 1 mm
BA-Profil, U-Form, Alu, weiß beschichtet, LxBxHxS 2600 x 10 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C977-479923
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479923
EAN/GTIN:
     4004338479923
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
BA-Profil, U-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, lichte Breite: 8 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
8 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.198 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47992 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.