Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Rechteck, Alu, weiß beschichtet, LxBxHxS 2600 x 30 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Rechteck, Alu, weiß beschichtet, LxBxHxS 2600 x 30 x 20 x 2 mm
BA-Profil,Rechteck, Alu, weiß beschichtet, LxBxHxS 2600 x 30 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C977-479909
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479909
EAN/GTIN:
     4004338479909
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
BA-Profil, Rechteck, Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016, Breite: 30 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47990 9
Gewicht pro PE (kg):
1.300 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2600 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.