Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,flach, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2600 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,flach, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2600 x 20 x 2 mm
BA-Profil,flach, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2600 x 20 x 2 mm
BA-Profil,flach, Alu, weiß beschichtet, LxBxS 2600 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C977-479848
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479848
EAN/GTIN:
     4004338479848
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
BA-Profil, flach, Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016, Breite: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.281 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47984 8
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachstange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.