Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 15 x 20 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 15 x 20 x 1,5 mm
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 15 x 20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C977-470388
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470388
EAN/GTIN:
     4004338470388
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil alu
u-profil
u-profil 2000x22x15x1,5mm
BA-Profil, U-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 15 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 12 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47038 8
Gewicht pro PE (kg):
0.549 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2600 mm
Maß a 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
12 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.