Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 15 x 15 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 15 x 15 x 1 mm
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 15 x 15 x 1 mm
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 15 x 15 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C977-470340
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470340
EAN/GTIN:
     4004338470340
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
BA-Profil, Vierkant, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Türkei
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
15 mm
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.395 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47034 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.