Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Strukturblech, Riffel-Prägung, Alu natur, BxLxS 600 x 2000 x 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     C977-466794
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     466794
EAN/GTIN:
     4004338466794
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Strukturblech, Riffel-Prägung, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Länge: 2000 mm, Breite: 600 mm, Materialstärke: 2,50 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Materialstärke:
2.5 mm
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
Gewicht pro PE (kg):
9.060 kg
Breite 1:
600 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46679 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.