Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 8 x 8 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 8 x 8 x 1 mm
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 8 x 8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C977-464943
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     464943
EAN/GTIN:
     4004338464943
Suchbegriffe:
U-Profil
alu u-profil 40x17x20x1mm
u-profil alu
u-profil
BA-Profil, U-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 8 mm, Höhe: 8 mm, Materialstärke: 1 mm, lichte Breite: 6 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46494 3
Gewicht pro PE (kg):
0.156 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2600 mm
Maß a 1:
8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
6 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.