Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, selbstklebend,gleichsch.,Alu,weiß besch., LxBxHxS 2600x20x20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, selbstklebend,gleichsch.,Alu,weiß besch., LxBxHxS 2600x20x20x1,5mm
Winkelprofil, selbstklebend,gleichsch.,Alu,weiß besch., LxBxHxS 2600x20x20x1,5mm
Winkelprofil, selbstklebend,gleichsch.,Alu,weiß besch., LxBxHxS 2600x20x20x1,5mm
Artikel-Nr.:
     C977-433529
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     433529
EAN/GTIN:
     4004338433529
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, selbstklebend, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.455 kg
Ausführung:
gleichschenklig, selbstklebend
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43352 9
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.