Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 2600 x 18 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 2600 x 18 x 10 x 1 mm
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 2600 x 18 x 10 x 1 mm
U-Profil, PVC weiß, LxBxHxS 2600 x 18 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C977-432072
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432072
EAN/GTIN:
     4004338432072
Suchbegriffe:
U-Profil
gah alberts u-profil
u-profil
U-Profil, Material: PVC-U, Farbe: weiß, Breite: 18 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, lichte Breite: 16 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39162000990
Ursprungsland:
Belgien
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß d 1:
16 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
18 mm
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.104 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43207 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.