| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-634.0207.1 Herst.-Nr.: 634.0207.1 EAN/GTIN: 4063751242620 |
| | |
|
| | |
| xFUME® PRO 501 MIG/MAG-Rauchgasabsaugbrenner; 4,00 m Leistungsstarker, zuverlässiger Rauchgas-Absaugbrenner von ABICOR BINZEL für das Schweißen mit hohen Stromstärken. Als technische Weiterentwicklung der bekannten RAB GRIP und RAB GRIP HE 2-Absaugbrenner erfüllen diese Schweißbrenner für die Punktabsaugung die stetig steigenden Anforderungen an Gesundheits- und Arbeitsschutz. Sie sind hocheffizient in der Schweißrauchabsaugung, haben eine verbesserte Ergonomie, ein für Absaugbrenner auffallend schlankes Frontend mit optimierter Schutzgasabdeckung. Hinsichtlich Gewicht und Handling hat man den Eindruck, man hätte einen Standard MIG/MAG-Schweißbrenner in der Hand. Die xFUME® PRO-Absaugbrenner werden in Kombination mit einem mobilen Schweißrauch-Absauggerät eingesetzt und nehmen als sogenanntes Hochvakuumsystem die gesundheitsschädlichen Rauchgase direkt an deren Entstehungsort auf. Produktionsunternehmen, in denen bereits mit Abluftsystemen an der Hallendecke oder über einzelnen Schweißarbeitsplätzen – mit den sogenannten Niedrigvakuumsystemen – der Schweißrauch abgesaugt wird, können mit den Schweißrauch-Absaugbrennern der xFUME® PRO-Serie aufgerüstet werden. Weitere Informationen: | | Kühlart: | flüssiggekühlt | Belastung CO2: | 500 A | Belastung Mischgas M21: | 450 A | Einschaltdauer: | 100 % | Schlauchpaketlänge: | 4 m | Drahtdurchmesser von - bis: | 1,0 - 1,6 mm |
|
| | |
| | | |
| |