Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit Trovidurbelag und ABS-Umleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-T03.1260.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     T03.1260.50
EAN/GTIN:
     4050413079229
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag, 4-seitig ABS-Umleimer

Artikelbeschreibung:

  • schwer entflammbare Oberfläche, sehr gute elektronische Isoliereigenschaften
  • hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen uind Salzlösungen
  • Material: MDF-Platte mit Trovidurbelag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1250
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.