Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit Trovidurbelag und ABS-Umleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-T03.125.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     T03.125.40
EAN/GTIN:
     4050413079199
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag, 4-seitig ABS-Umleimer

Artikelbeschreibung:

  • schwer entflammbare Oberfläche, sehr gute elektronische Isoliereigenschaften
  • hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen uind Salzlösungen
  • Material: MDF-Platte mit Trovidurbelag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1250
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.