Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit Trovidurbelag und ABS-Umleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-T03.125.30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     T03.125.30
EAN/GTIN:
     4050413079182
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag, 4-seitig ABS-Umleimer

Artikelbeschreibung:

  • schwer entflammbare Oberfläche, sehr gute elektronische Isoliereigenschaften
  • hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen uind Salzlösungen
  • Material: MDF-Platte mit Trovidurbelag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1250
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.