Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit Trovidurbelag und ABS-Umleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-T03.10.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     T03.10.40
EAN/GTIN:
     4050413079083
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag, 4-seitig ABS-Umleimer

Artikelbeschreibung:

  • schwer entflammbare Oberfläche, sehr gute elektronische Isoliereigenschaften
  • hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen uind Salzlösungen
  • Material: MDF-Platte mit Trovidurbelag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.