Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus hochwertigem Stahlblech in zwei Teilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRRW070/24
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRRW070/24
EAN/GTIN:
     4050413044821
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsschrank
Mehrzweckschrank
Lagersystem
Schranksystem

Rückwand aus hochwertigem Stahlblech in zwei Teilen,

Artikelbeschreibung:

  • Anzahl der Teile: 1 x 1007, 1 x 1407 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
725 mm
Höhe:
2803 mm
Weitere Suchbegriffe: Stauraum, Zubehör, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.