Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus hochwertigem Stahlblech in zwei Teilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRRW070/20
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRRW070/20
EAN/GTIN:
     4050413044814
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsschrank
Mehrzweckschrank
Lagersystem
Schranksystem

Rückwand aus hochwertigem Stahlblech in zwei Teilen,

Artikelbeschreibung:

  • Anzahl der Teile: 2 x 1007 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
725 mm
Höhe:
2003 mm
Weitere Suchbegriffe: Stauraum, Zubehör, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.