Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveauausgleichsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRNAP2
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRNAP2
EAN/GTIN:
     4050413044951
Suchbegriffe:
Ausgleichsprofil
Niveauausgleich
Niveauausgleichsprofile
ausgleichsprofil

Niveauausgleichsplatte

Artikelbeschreibung:

  • Ermöglicht auch auf unebenem Boden eine genaue Ausrichtung
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.