Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltebügel, Kippschutz für Werkzeuge, Rohre etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRHB100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRHB100
EAN/GTIN:
     4050413078697
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsschrank
Mehrzweckschrank
Lagersystem
Schranksystem

Haltebügel, Kippschutz für Werkzeuge, Rohre etc. ,

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß 92 mm
  • Material: Stahl
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahl
Breite:
49 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Stauraum, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 13 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.