Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltebügel, Kippschutz für Werkzeuge, Rohre etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRHB025
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRHB025
EAN/GTIN:
     4050413078666
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsschrank
Mehrzweckschrank
Lagersystem
Schranksystem

Haltebügel, Kippschutz für Werkzeuge, Rohre etc. ,

Artikelbeschreibung:

  • Innenmaß 17 mm
  • Material: Stahl
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahl
Breite:
49 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Stauraum, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.