Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonalkreuz zur Längsstabilisierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRDK
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRDK
EAN/GTIN:
     4050413044937
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsschrank
Mehrzweckschrank
Lagersystem
Schranksystem

Diagonalkreuz zur Längsstabilisierung

Artikelbeschreibung:

  • Zur Längsstabilisierung anstatt einer Rückwand ab Höhe 2030 mm
  • Für das 1. und 4. Feld ist ein Diagonalkreuz oder eine Rückwand erforderlich
  • Einheitsgröße für alle angebotenen Höhen und Breiten
  • Material: Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Breite:
728 mm
Tiefe:
4 mm
Höhe:
1870 mm
Weitere Suchbegriffe: Stauraum, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.