Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstellboden MRS, unterer Anschlag für Werkzeuge, Rohre etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRAB300
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRAB300
EAN/GTIN:
     4050413078598
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsschrank
Mehrzweckschrank
Lagersystem
Schranksystem

Abstellboden MRS, unterer Anschlag für Werkzeuge, Rohre etc.

Artikelbeschreibung:

  • Wird in geschlitzte Traverse eingehängt
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
273 mm
Tiefe:
136 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stauraum, Zubehör, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.