Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstellboden MRS, unterer Anschlag für Werkzeuge, Rohre etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRAB150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRAB150
EAN/GTIN:
     4050413078567
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsschrank
Mehrzweckschrank
Lagersystem
Schranksystem

Abstellboden MRS, unterer Anschlag für Werkzeuge, Rohre etc.

Artikelbeschreibung:

  • Wird in geschlitzte Traverse eingehängt
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
273 mm
Tiefe:
61 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stauraum, Zubehör, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.