Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte workergo Tiefe 900, Eck-Platte abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-ME2.9090K28
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     ME2.9090K28
EAN/GTIN:
     4050413028005
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte
Holzplatte
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Spanplatte

Arbeitsplatte workergo Tiefe 900, Eck-Platte abgeschrägt geeignet für Klemmfeststellung, EGB-Volumen leitfähige Platte

Artikelbeschreibung:

  • zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung bei Klemmfeststellung
  • 4-seitig ABS-Umleimer
  • Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
  • Oberfläche abriebfest und pflegeleicht
  • Material: Spankernplatte melaminharzbeschichtet
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 900
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 28
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: workergo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.