Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit Linoleumbelag und ABS-Umleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-L03.81.30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     L03.81.30
EAN/GTIN:
     4050413078529
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag, 4-seitig ABS-Umleimer

Artikelbeschreibung:

  • pflegeleicht, langlebig, antistatisch, kratzunempfindlich
  • Material: MDF-Platte mit Linoleumbelag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 810
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.