Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit Linoleumbelag und ABS-Umleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-L03.10.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     L03.10.40
EAN/GTIN:
     4050413078116
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
MDF-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 750, MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag, 4-seitig ABS-Umleimer

Artikelbeschreibung:

  • pflegeleicht, langlebig, antistatisch, kratzunempfindlich
  • Material: MDF-Platte mit Linoleumbelag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte, Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.