Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit Stahlkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-K03.1090.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     K03.1090.50
EAN/GTIN:
     4050413024090
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
bedrunka werkbankplatte

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Multiplex mit Stahlkante

Artikelbeschreibung:

  • mit 3 mm eingelassener Stahlkante
  • als L-Profil verschraubt
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex mit eingelassener Stahlkante
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.