Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Stahlkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-K03.10.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     K03.10.40
EAN/GTIN:
     4050413023925
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
bedrunka werkbankplatte

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Multiplex mit Stahlkante

Artikelbeschreibung:

  • mit 3 mm eingelassener Stahlkante
  • als L-Profil verschraubt
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex mit eingelassener Stahlkante
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, Werkbankabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.