Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte workergo Tiefe 900, Dreieck-Platte, MDF-Platte mit HPL-Belag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-HE1.6090K30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     HE1.6090K30
EAN/GTIN:
     4050413027404
Suchbegriffe:
MDF-Platte
mdf platte

Arbeitsplatte workergo Tiefe 900, Dreieck-Platte geeignet für Klemmfeststellung, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag,

Artikelbeschreibung:

  • zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung bei Klemmfeststellung
  • 4-seitig ABS-Umleimer
  • Hoher Abriebwiderstand
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 600
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatte, Holzplatte, workergo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.